Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-FNC-0115
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FNC-0115
EAN/GTIN:
     4015867224168
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Die Netzwerkkarte FNC-0115 von LevelOne mit PCI-Express bietet eine breite Auswahl Funktionen und Merkmale mit High-Speed-Leistung und IP-Header-Verifizierung – all das zu einem großartigen Preis. Die Karte besitzt eine Wake-On-LAN-Funktion zum externen Starten und Herunterfahren, bietet Vollduplex-Wechsel auf bis zu 2 km und gut sichtbare Diagnose-LEDs zu Verbindung, Aktivität, Kollision und FDX. IEEE 802.1Q-VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung und verbessert Leistung und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Treiber enthalten:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
FCC Class B, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SC
PCI version:
2.1
Breite:
110 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
58 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
200 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
20000 m
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.