Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-1601 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FEP-1601 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau, Metallisch
LevelOne FEP-1601 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau, Metallisch
LevelOne FEP-1601 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau, Metallisch
LevelOne FEP-1601 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C2903-FEP-1601
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1601
EAN/GTIN:
     4015867188002
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
Key Features:

- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- Gesamt-PoE-Leistung: 250 W, bis zu 30 W pro Port
- 19 Zoll Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
240 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Metallisch
LED-Anzeigen:
Aktivität, PoE, Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Puffergröße:
160 KB
Breite:
480 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2200 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
5 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Kurzschluß
MAC-Adressentabelle:
4096 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
3.2 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
2600 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.