Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-7342 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne CAS-7342 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
LevelOne CAS-7342 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-7342
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7342
EAN/GTIN:
     4015867206256
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
level one network camera
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299020
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
568 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
565 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
650 g
Typ:
Deckenmontagefuß
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
LevelOne
Kompatibilität:
FCS-3097 FCS-3098 FCS-4203
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
570 mm
Paketgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.