Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Wandhalterung
LevelOne Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-2321
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-2321
EAN/GTIN:
     4015867221617
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
level one network camera
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
207 mm
Gewicht:
1063 g
Typ:
Montage
Unterstützte Positionierung:
Universal
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
LevelOne
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.