Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
LevelOne ANC-4150 Koaxialkabel CFD400 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-ANC-4150
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     ANC-4150
EAN/GTIN:
     4015867203965
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n-stecker kabel 5m
kabel n-stecker
LevelOne bietet hochwertige CFD 400 Antennenkabelkabel mit hervorragender Flexibilität an. Alle Antennenkabel eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wetterbeständigkeit CFD 400 Kabel sind für den Außenbereich konzipiert und bieten  UV-Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
607 g
Warentarifnummer (HS):
85442000
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
CFD400
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Impedanz:
50 Ohm
Frequenzband:
0 - 6 GHz
Äußerer Manteldurchmesser:
10.3 mm
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Leitergröße:
2.74 mm
Insulationsdicke:
2.2 mm
Aufladekapazität:
23.9 pF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1,2 - 1,5
Breite:
235 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.