| |
|
| Artikel-Nr.: C2838-49193 Herst.-Nr.: 49193 EAN/GTIN: 4977564642624 |
| |
|
| | |
| Display in Form eines Candy Jars mit 50 Korrekturrollern MINI in 5 verschiedenen Farben. MINI enthält 5 Meter Band in einem kleinen Gehäuse. Dank seiner handlichen Größe kann der Roller in einer Tasche oder einem Stifteetui verstaut werden. Alle Design- und Leistungsaspekte sind ausgewogen und in einer sehr wirtschaftlichen Form vereint. Produktmerkmale: - Inhalt: 50 Stück
- Bandlänge: 5m; Bandbreite: 4,2mm
- Farbe: Blau, Grün, Gelb, Pink, Lila
- Größe eines Korrekturrollers: H35 x B68 x T15mm
- Einweg-Korrekturroller
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau, Grün, Gelb, Pink, Lila | Bandlänge: | 5 m | Bandbreite: | 4,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller plus japan, Korrekturroller Mini, Korrekturtape, Korrekturband, Korrekturroller Taschenformat, Korrekturstift, Korrekturstift Taschenformat, kompakt, MINI |
| | |
| |