Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan Korrekturroller Mini Vorteilspackung aus 2 Stück + 1 Stück gratis 6m x 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Mini, Ansicht von vorn
Korrekturroller Mini, Ansicht von vorn
Korrekturroller Mini, in der Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     C2838-43563
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     43563
EAN/GTIN:
     4977564523053
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m

Kompakte Korrekturroller Mini von PLUS Japan im Vorteilspack.

Der Korrekturroller Mini hat die Form einer Maus, dadurch liegt er gut in der Hand. Die Bandlänge beträgt 6m und die Bandbreite 4,2mm. Das Set enthält 3 Korrekturroller in den Farben Blau, Orange und Grün.

Produktmerkmale:

  • Inhalt: 3 Korrekturroller
  • Bandlänge: 6m; Bandbreite: 4,2mm
  • Farbe: Blau, Orange, Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Orange, Blau
Bandlänge:
6 m
Bandbreite:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller plus japan, Korrekturroller Mini, Korrekturtape, Korrekturband, Korrekturroller Taschenformat, Korrekturstift, Korrekturstift Taschenformat, Korrekturroller kompakt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.