| |
|
| Artikel-Nr.: C2838-43133 Herst.-Nr.: 43133 EAN/GTIN: 4977564472870 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller FX von PLUS Japan mit einem flexiblen Kopf für präzises und festes Korrigieren. Gleichmäßige Korrektur dank neuem Mini-Roller-Kopf. Gute Deckkraft und direktes Beschreiben nach der Korrektur. Der flexible und drehbare Kopf trägt das Band fest auf der Oberfläche auf und sorgt so für ein sauberes Korrigieren. Besserer Halt und bessere Stabilität durch die Seitwärts-Korrektur. Weitere Vorteile sind die verbesserte ergonomische Form (Dreiecksgriff, wird mit 3 Fingern gehalten) und die 2-Wege-Korrektur. Für lange Korrekturen einfach ziehen, für kurze Korrekturen (z.B. einzelne Buchstaben) einfach schieben. Dies bedeutet saubere Ergebnisse, indem die zu korrigierenden Teile bei der Korrektur gut im Auge behalten werden. Details: Einwegartikel Mini-Roller, Seitwärts Flexibler Kopf, 2-Wege-Korrektur Produktmerkmale: - Außenabmessungen: B82xT21xH52mm
- Bandlänge: 10m; Bandbreite: 4,2mm
- Verpackung: Papierbox
- Farbe: Orange
Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Bandlänge: | 10 m | Bandbreite: | 4,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller FX, Korrekturtape, Korrekturband, Korrekturroller Taschenformat, Korrekturtape Taschenformat, Einweg Korrekturroller, Einweg Korrekturtape, Seitwärtsroller, Korrekturmaus |
| | |
| |