Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Equip Ausziehbarer Fachboden 19', 1HE, 800mm, Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-EZVS-19-1-80-G
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EZVS-19-1-80-G
EAN/GTIN:
     4015867232644
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Palettenhöhe netto:
2010 mm
Pallettenlänge netto:
1300 mm
Pallettenbreite netto:
1050 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck:
0.171 Kilogramm CO2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
485 mm
Tiefe:
568 mm
Höhe:
40 mm
Materialdicke:
1 mm
Gewicht:
3300 g
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
770 mm
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Typ:
Schiebbare Ablage
Produktfarbe:
Hellgrau
Ursprungsland:
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.