Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705910 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705910 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705910 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705910
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705910
EAN/GTIN:
     4015867214633
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 1m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
1000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
41 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
25 g
Kabellänge:
1 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.