Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705421 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705421 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705421 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705421
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705421
EAN/GTIN:
     4015867213414
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
2000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
69 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
47 g
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.