Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650890 Multifunktionale CPU-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-650890
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650890
EAN/GTIN:
     4015867222164
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
"Mit der multifunktionalen dünnen Mini-PC-Halterung 650890 von equip® war es noch nie so einfach, Ihren Mini-PC an einen bequemen und zugänglichen Ort zu positionieren. Der Halter ermöglicht eine ordentliche Montage, statt Platz zu verschwenden! Das universelle Design passt sich den Abmessungen Ihres Mini-PCs an, während der Halter an verschiedenen Oberflächen befestigt werden kann: VESA-Befestigungen, direkt an einem Schreibtisch oder beispielsweise an einem Monitorhalter. Für eine sichere Befestigung sind Gurte im Lieferumfang enthalten.
"
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
PC-Halterung unter dem Schreibtisch
Empfohlener Chassis-Typ:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Breite:
125 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
660 g
Paketgewicht:
770 g
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Verpackungsbreite:
95 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.