Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650809 Kabel-Organizer Flur Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650809 Kabel-Organizer Flur Weiß
Equip 650809 Kabel-Organizer Flur Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-650809
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650809
EAN/GTIN:
     4015867203828
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die Equip® Kabel-Wirbelsäule leitet Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet mechanischen Schutz und Zugentlastung. Die Vertikale Struktur ermöglicht die Strom- und Datenkabel-Trennung.

- Zusammen ziehende Blöcke mit 7 " Durchmesser Stahl Grundplatte.
- Oberes Hakenelement, um unter Tischplatten etc. zu schrauben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85389099
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
620 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
1000 g
Zweck:
Flur
Produktfarbe:
Weiß
Material:
ABS Synthetik, Stahl
Teleskopisch:
Ja
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
1030 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.