Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal
Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal
Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal
Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal
Equip Mobiler TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Stecktafel-Regal
Artikel-Nr.:
     C2822-650635
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650635
EAN/GTIN:
     4015867243008
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Der mobile TV-Trolley (50–90 Zoll) mit Lochwandablage ist eine vielseitige und robuste Displaylösung für Büros, Klassenzimmer, Messehallen und gewerbliche Umgebungen. Er ist mit großen Flachbildschirmen von 50 bis 90 Zoll kompatibel und unterstützt VESA-Montagemuster für eine Vielzahl von Fernsehern und Monitoren. Der robuste Stahlrahmen sorgt für Stabilität und Sicherheit beim Transport, während die integrierte Lochwandablage praktische Aufbewahrung und Organisation für Zubehör, Mediaplayer oder Präsentationstools bietet.

Ausgestattet mit robusten, feststellbaren Rollen lässt sich der Wagen leicht bewegen und an jedem Ort sicher positionieren. Die höhenverstellbaren Halterungen und das Kabelmanagementsystem sorgen für einen sauberen und professionellen Aufbau. Dieser mobile TV-Ständer ist ideal für interaktive Präsentationen, Digital Signage oder kollaborative Meetings und vereint Flexibilität, Mobilität und Funktionalität – eine praktische Komplettlösung für moderne Displayanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
980 mm
Höhe des Versandkartons:
102 mm
Zolltarifnummer (TARIC):
8529909700
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
863 mm
Tiefe (max):
450 mm
Gewicht:
19220 g
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
21630 g
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
60 kg
Maximale Bildschirmgröße:
90 "
Befestigungstyp:
Flur
Höchstgewichtskapazität:
60 kg
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
50 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1353 - 1469 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-18 - 3 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-12 - 12 °
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Eingebautes Regal:
Ja
Anzahl der Regale:
2 Regale
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Geeignet für gebogene Bildschirme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen, fernsehhalterungen, TV-Wandhalter, bildschirmständer, TV-Stative, wandhalterungen, monitorhalter, TV-Sockel, fernsehständer, displayhalter, fernsehsockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 136,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.