Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2822-650335
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650335
EAN/GTIN:
     4015867227183
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Equip 650335 TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
710 mm
Tiefe (max):
430 mm
Höhe:
402 mm
Gewicht:
5200 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
436 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
298 mm
Paketgewicht:
5660 g
Höchstgewichtskapazität:
60 kg
Maximale Bildschirmgröße:
80 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-15 - 5 °
Schwenkbereich:
-60 - 60 °
Neigungsverstellung:
Ja
Abstand zur Wand (max):
402 mm
Abstand zur Wand (min):
58 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.