Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Equip 17"-35" Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650182
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650182
EAN/GTIN:
     4015867236079
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Equip 650182 17"-35" Heavy-Duty Dual Monitor Desk Mount Bracket ist eine robuste und vielseitige Lösung zur Organisation und Optimierung Ihres Arbeitsbereichs. Diese Schwerlasthalterung ist speziell für die Unterstützung von Dual-Monitoren mit einer Größe von 17 Zoll bis 35 Zoll konzipiert und eignet sich daher ideal für Benutzer, die Haltbarkeit und Stabilität für größere Dual-Display-Konfigurationen benötigen.

Mit einer stabilen Konstruktion gewährleistet die Schwerlast-Doppelmonitor-Schreibtischhalterung Stabilität und sichere Unterstützung für Monitore mit unterschiedlichen Gewichten. Das Doppelarm-Design ermöglicht die unabhängige Bewegung jedes Monitors, bietet Flexibilität in der Positionierung und ermöglicht optimale ergonomische Anordnungen. Egal, ob Sie ein professioneller Multitasker mit mehreren Anwendungen oder ein Spieler sind, der ein immersives Dual-Monitor-Erlebnis sucht, diese Halterung erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
35 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
20 kg
Montage:
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
181 - 450 mm
Neigungswinkelbereich:
-20 - 50 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
1033 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
6420 g
Verpackungsbreite:
418 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
7400 g
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
285 mm
Warentarifnummer (HS):
8529909090
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, schwerlast karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.