Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set
Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set
Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set
Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set
Equip Cat.6A Platinum S/FTP Patchkabel, Grau, 5.0m, 10pcs/set
Artikel-Nr.:
     C2822-645604
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     645604
EAN/GTIN:
     4015867228401
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
11.68 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
5000 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Paketgewicht:
2108.9 g
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, UKCA, CE, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.