Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 33271903 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 33271903 Video-Switch HDMI
Equip 33271903 Video-Switch HDMI
Equip 33271903 Video-Switch HDMI
Equip 33271903 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     C2822-33271903
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     33271903
EAN/GTIN:
     4015867197486
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Sparen Sie Zeit und Ärger durch die automatische Umschaltung zwischen Ihrem HDMI Audio / Video-Quellen, mit dem Equip 2X4 HDMI Matrix Switch. Dieser einfach zu bedienende HDMI-Matrix-Switch sorgt für einen nahtlosen Übergang beim Umschalten von Video- und Anzeigequellen, wobei EDID-Kopie Ihre Videoauflösung beibehält.

- Ein HDMI Eingang unterstützt MHL und HDMI-Modus sowie 3 weitere HDMI Eingänge.
- Ausgang A hat eine seperate SPDIF und 3.5mm Audio-Buchse zum externen Abgriff.
- Unterstützt Full HD 1080P und Full 3D
- Unterstützt 4K*2K Auflösung
- Unterstützte Farbtiefe: 30bit, 36bit, 48bit
- Unterstützt Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Digitale Audio Formate: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Unterstütz Signal-Retiming
- Eingänge können per IR-Fernbedienung oder 2 Knöpfen am Gerät umgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom:
1.3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
MHL
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-In:
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
Verpackungsbreite:
237 mm
Verpackungstiefe:
59 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
560 g
Breite:
199 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
550 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand:
25 m
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite:
10.2 Gbit/s | 340 MHz
3D:
Ja
Farbtiefe:
48 Bit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.