Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 327512 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 327512 Rack Zubehör Blindplatte
Equip 327512 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     C2822-327512
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327512
EAN/GTIN:
     4015867207413
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
480 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
11.5 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
450 g
Breite des Versandkartons:
515 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.