Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 327503 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 327503 Rack Zubehör Blindplatte
Equip 327503 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     C2822-327503
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327503
EAN/GTIN:
     4015867207406
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
310 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
11.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Gewicht:
276 g
Breite des Versandkartons:
515 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.