Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 327412 Rack Zubehör Bürstenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 327412 Rack Zubehör Bürstenleiste
Equip 327412 Rack Zubehör Bürstenleiste
Artikel-Nr.:
     C2822-327412
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327412
EAN/GTIN:
     4015867142622
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
-19" Kabeldurchführungspanel. -1HE. -inkl. Bürsteneinsatz und Abfangbügel.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
720 g
Größe (Imperial):
19 Zoll
Breite:
44 mm
Tiefe:
92.3 mm
Höhe:
483 mm
Gewicht:
700 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Bürstenleiste
Produktfarbe:
Grau
Rack-Kapazität:
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.