Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Equip 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät, /Packung
Artikel-Nr.:
     C2822-245530
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245530
EAN/GTIN:
     4015867229941
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das 245530 Equip USB-C-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden mit einem USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD)-Technologie, die Geräte wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw. automatisch erkennt und mit bis zu 20 W auflädt Geschwindigkeit. Das Ladegerät ist gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und mit einem kompakten und leichten Design ein tolles Reisegerät und täglicher Begleiter. Verkaufseinheit mit 25 Stück/Packung, um Plastik für die Umwelt zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.22 A
Ausgangsstrom (12V):
1.67 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
1120 g
Breite:
33 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
40 g
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Tablet, Smartphone
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlastschutz, Überstrom, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.