Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-133491
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133491
EAN/GTIN:
     4015867229996
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Der Equip USB-C zum HDMI Adapter bietet eine reibungslose und mühelose Erfahrung für den Anschluss Ihres USB-C Fähigen Gerät auf Ihrem HDTV, 4K / Ultra HDTV oder einem anderen HDMI-fähigen Display. Dieser Adapter unterstützt 4K@60Hz, bietet atemberaubende Klarheit und Sound für die ultimative Seherlebnis
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
51 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Energiequelle:
USB
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabeltyp:
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse:
Aluminium
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
9 g
Breite:
18 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.