Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133462 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-133462
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133462
EAN/GTIN:
     4015867203682
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit dem USB-Typ-C-zu-VGA-Adapter von equip® können Sie Ihren Laptop oder MacBook mit USB Type-C an ein VGA-Display anschließen. Der Videoadapter verfügt über eine USB-Stromversorgung, mit der Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen können, während Sie Videos an ein VGA-Display ausgeben.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
45 g
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
550 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
27 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
75 g
Produktfarbe:
Weiß
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.