Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß
Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß
Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß
Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß
Equip 133440 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-133440
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133440
EAN/GTIN:
     4015867222744
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der equip® Mini DisplayPort zu DisplayPort Adapter ist die wirtschaftlichste Wahl für Sie, um ein DisplayPort Kabel direkt an ein Mini DisplayPort Interface anzuschließen. Aus hochwertigem Material gefertigt, ermöglicht dieser Adapter dem Benutzer, vorhandene DisplayPort-Kabel zu verwenden und DisplayPort Bildschirme an Mini Displayport-Schnittstellen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
400 g
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Gewicht:
31 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.