Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI Kabel, M/M, 3.0m, 4K/30Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-133413
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133413
EAN/GTIN:
     4015867228708
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Das equip® USB-C auf HDMI Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres USB-C™ Geräts an Ihren HDMI Monitor oder Projektor, Qualität und stabile Übertragung, vergoldete Gelenke rosten nicht, verabschieden Sie sich von wasserstabiler Übertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
114 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (TARIC):
8544421900
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Gewicht:
110 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.