Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Equip DB9 (Serial) auf RJ45 Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133388
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133388
EAN/GTIN:
     4015867229453
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Der 133388 ist ein DB9 (seriell) auf RJ45-Montageadapter, der verwendet werden kann, um eine serielle Schnittstelle mit einem optionalen Netzwerkkabel zu erweitern. Der Adapter ermöglicht benutzerdefinierte serielle Pinout-Konfigurationen. Dabei kann man die Pinbelegung individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
60 g
Hostschnittstelle:
RJ-45
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Weiblich
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Breite:
72 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
21 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.