Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-A auf Seriell RS232 DB9 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-A auf Seriell RS232 DB9 Adapter
Equip USB-A auf Seriell RS232 DB9 Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133382
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133382
EAN/GTIN:
     4015867161913
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Konverter verbinden PCs (USB Schnittstelle) mit Peripheriegeräten ohne USB-Schnittstelle
    - Unterstützt Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7
    - Verpackung: equip Blister
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kompatible Betriebssysteme:
Win 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 Mac OS V8.6 +
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
USB:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
0.08 mm
Paketgewicht:
61 g
Breite:
36 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
16.3 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.