Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Aktives optisches Kabel, 20m, 8K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-119442
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119442
EAN/GTIN:
     4015867223055
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
displayport kabel 1.4


Das equip 119442 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen hinsichtlich der Entfernung von Signalen ohne Signalverschlechterung haben, kann DisplayPort 1.4 AOC Daten bis zu 100 Meter übertragen, ohne dass zusätzliche Signalverstärker oder Repeater erforderlich sind.

Das Kabel unterstützt den DisplayPort 1.4-Standard, der eine hohe Bandbreite bietet und Auflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz unterstützt. DisplayPort 1.4 AOC unterstützt auch High Dynamic Range (HDR) und Display Stream Compression (DSC), was noch höhere Auflösungen und Bildwiederholraten ermöglicht.

Die aktive Komponente des Kabels ist ein in den Stecker eingebetteter Mikrochip, der die elektrischen Signale in optische Signale umwandelt, die dann über die Glasfaser übertragen werden. Das Kabel ist außerdem immun gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI), wodurch es ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen elektromagnetischen Störungen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Gewicht:
510 g
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
700 g
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 2880, 7680 x 4320, 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Display Stream Compression (DSC):
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.