Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 1.0m, 8K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 1.0m, 8K/60Hz
Equip HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 1.0m, 8K/60Hz
Equip HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 1.0m, 8K/60Hz
Equip HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 1.0m, 8K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-119380
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119380
EAN/GTIN:
     4015867221525
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Das equip HDMI-Kabel bietet nicht nur hervorragende Audio- und Videoerfahrung, sondern bietet auch bidirektionale Datenströme. Wenn Sie Ihre HDMI-Geräte und HDMI-fähigen Displays über dieses Kabel anschließen, können Sie die hochwertigen Online-Videos mit Leichtigkeit genießen. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbit/s können Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.