Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119341 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119341 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Equip 119341 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2822-119341
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119341
EAN/GTIN:
     4014619514786
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Das equip® High Speed HDMI Kabel mit Ethernet liefert nicht nur ein hervorragendes Audio- und Video Erlebnis sondern bietet auch die Möglichkeit Datenströme bidirektional zu übertragen. Verbinden Sie Ihre HDMI Geräte und Bildschirme mit diesem Kabel und Sie können mit Leichtigkeit Online Videos geniesen. Darüber hinaus wird der neuste HDMI-Standard 3D über HDMI unterstützt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
10 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
59.3 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
63 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
3D:
Ja
Dolby-Technologie:
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Bandbreite:
340 MHz
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmaterial:
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: equip hdmi kabel typ-a auf typ-a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.