Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M
Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M
Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M
Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M
Equip DisplayPort auf VGA (HD15) Kabel, M/M
Artikel-Nr.:
     C2822-119338
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119338
EAN/GTIN:
     4015867225721
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
displayport adapterkabel vga 2m
Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für Verbindungen zwischen Computer und Displaymonitor, Computer und Heimkino-System entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Auflösung bis zu 1920 x 1200, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz über weniger Drähte.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
0.01 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
126 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
120 g
Breite:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.