Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119322 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119322 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Equip 119322 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Equip 119322 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Equip 119322 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-119322
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119322
EAN/GTIN:
     4015867150504
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
165 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
AWG Kabelgröße:
30
Gewicht:
162 g
Breite:
9.9 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
2000 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.