Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Equip 119039 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-119039
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119039
EAN/GTIN:
     4015867226742
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Das Equip HDMI to DisplayPort Adapterkabel ist aus den hochwertigen Materialien aufgebaut, um den Nutzern das klarste digitale Videosignal zu liefern und unkomprimierte digitale Videostreams von Geräten wie Blu-Ray Player, Set-Top-Box oder Spielekonsole an Displays wie HDTV, LCD-Monitor oder Projektor, & TV. Auch die dreifach abschirmende Konstruktion garantiert eine fehlerfreie Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
27 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
75 g
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Energiequelle:
USB
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
3D:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
41 g
Breite:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
250 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.