Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118914 Kabeladapter HDMI A HDMI C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118914 Kabeladapter HDMI A HDMI C Schwarz
Equip 118914 Kabeladapter HDMI A HDMI C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118914
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118914
EAN/GTIN:
     4015867176405
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss 1:
HDMI A
Anschluss 2:
HDMI C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
3 g
Breite:
42 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
18 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.