Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 112220 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F 2 x C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 112220 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F 2 x C13-Koppler
Equip 112220 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F 2 x C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2822-112220
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     112220
EAN/GTIN:
     4014619417568
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Y-Netzanschlusskabel, schwarz
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
303 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
Netzstecker Typ F
Anschluss 2:
2 x C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Breite:
24 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
2200 mm
Gewicht:
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.