Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-TOPIX A2 5,0 x 60, Senkkopf, Pozi-Drive, VG, 200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 11/0284
Logo SKH
Artikel-Nr.:
     C2801-38254
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     38254
EAN/GTIN:
     4019787382540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Holzbohrschraube
holzbohrschrauben a2

Die HECO-TOPIX-Familie umfasst ein breites Spektrum an Holzbauschrauben mit ETA-Zertifizierung speziell für Holz-Holz-Verbindungen. Alle TOPIX-Varianten verfügen über eine patentierte Spitzen- und Schaftgeometrie, die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren und Vorsenken gewährleistet. Sie reduzieren die Spaltwirkung und erleichtern das Einschrauben unter geringem Einschraubdrehmoment. Je nach Einsatzgebiet sind die Schrauben der TOPIX-Familie mit Teil- oder Vollgewinde, Senk-, Teller-, Linsen- oder Zylinderkopf erhältlich. Es finden sich Varianten zur Befestigung von Glasleisten ebenso wie von Solaranlagen oder zur Verschraubung von Terrassenbelägen. Dadurch eignen sich TOPIX-Schrauben für eine Vielzahl von Anwendungen. Zwei Sondervarianten für spezielle Anforderungen stellen die HECO-TOPIX-CombiConnect sowie die HECO-TOPIX-Therm dar.

  • Deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
  • Schnelleres Einschrauben
  • Geringeres Einschraubdrehmoment
  • Revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt
  • Korrosionswiderstandsklasse II
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
PZD-2
Gewindelänge, lg:
54 mm
Kopfdurchmesser, dk:
9.6 mm
Durchmesser, d:
5,0 mm
Länge, l:
60 mm
Kopfausführung:
Senkkopf
Antrieb:
Pozi-Drive
Gewinde:
Vollgewinde
Produktfamilie:
HECO-TOPIX
Werkstoff:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank, gleitbeschichtet
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
1,218 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-11/0284
SKH-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzbohrschraube, holzbohrschraube v2a, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, HECO-TOPIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.