Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für USB 3.0 Type-C Stecker zu USB Type-A Buchse IB-CB003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Adapter für USB 3.0 Type-C Stecker zu USB Type-A Buchse IB-CB003
Titelbild - Adapter für USB 3.0 Type-C Stecker zu USB Type-A Buchse IB-CB003
Rückansicht - Adapter für USB 3.0 Type-C Stecker zu USB Type-A Buchse IB-CB003
Artikel-Nr.:
     C2671-31603
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     31603
EAN/GTIN:
     4250078162674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Adapter für USB 3.0 Type-C Stecker zu USB 3.0 Type-A Buchse.
Übertragungsgeschwindigkeit USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s.
Unterstützt Windows & Mac Rechner mit USB Type-C Schnittstelle.
.Keine Treiber benötigt.

Weitere Informationen:
Übertragungsgeschwindigkeik:
bis zu 5 Gbit/s
Anschluss Stecker:
1x USB 3.0 Type-C
Anschluss Buchse:
1x USB 3.0 Type-A
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, IB-CB003, ICY BOX, Adapter, Type-C, USB 3.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70544
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.