Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07384000 CARAVAN Acryl+GlasReiniger 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-07384000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07384000
EAN/GTIN:
     4064700738409
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
sonax glasreiniger
fensterputzmittel
Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und bringt streifenfreie Sauberkeit. Für Glas, Fenster aus Acryl und Touchscreen-Displays.
  • speziell geeignet für Acrylfenster
  • auch für Touchdisplays
  • schnell ablüftend
  • streifenfreies Ergebnis
Sprühdüse durch Drehen öffnen. Produkt aufsprühen und sofort mit einem SONAX MicrofaserTuch PLUS Innen + Scheibe (Art.Nr. 04165000) mit wenig Druck abwischen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
277 mm
Nettogewicht:
822 g
Produktvorteile:
speziell geeignet für Acrylfenster | auch für Touchdisplays | schnell ablüftend | streifenfreies Ergebnis
Produktanwendung:
Sprühdüse durch Drehen öffnen. Produkt aufsprühen und sofort mit einem SONAX MicrofaserTuch PLUS Innen + Scheibe (Art.Nr. 04165000) mit wenig Druck abwischen.
Kassenbon Text:
Glasreiniger
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.