Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07133000 CARAVAN Shampoo 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-07133000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07133000
EAN/GTIN:
     4064700713307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Geeignet für alle Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil/Wohnwagen.• Löst schonend Schmutz und versiegelt in einem Arbeitsgang• Mit hochwertigem Carnauba-Wachs• Geeignet für alle außenliegenden Oberflächen, auch für Acrylglasfenster• Für Caravan, Campingbus, Wohnmobil, Kastenwagen und WohnwagenGroben Schmutz vorher mit starkem Wasserstrahl abspülen. Vor Gebrauch schütteln. Zwei bis drei Verschlusskappen Produkt in 10 l warmem Wasser auflösen und aufschäumen. Fahrzeug von oben nach unten waschen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen und abledern.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
100 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
272 mm
Nettogewicht:
1,072 kg
Produktvorteile:
• Löst schonend Schmutz und versiegelt in einem Arbeitsgang• Mit hochwertigem Carnauba-Wachs• Geeignet für alle außenliegenden Oberflächen, auch für Acrylglasfenster• Für Caravan, Campingbus, Wohnmobil, Kastenwagen und Wohnwagen
Produktanwendung:
Groben Schmutz vorher mit starkem Wasserstrahl abspülen. Vor Gebrauch schütteln. Zwei bis drei Verschlusskappen Produkt in 10 l warmem Wasser auflösen und aufschäumen. Fahrzeug von oben nach unten waschen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen und abledern.
Kassenbon Text:
Shampoo
H Phrases:
H317 | H319
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P337+P313 | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.