Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04990000 GummiPflegeStift 48 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04990000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04990000
EAN/GTIN:
     4064700499003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
Bodenpflege
Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln. Pflegt den Gummi, hält ihn geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden. Für Auto und Haushalt. Enthält Vaseline und Hirschtalg.
  • Enthält Vaseline und Hirschtalg
  • Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen
  • Pflegt den Gummi und hält ihn geschmeidig
  • Vor der Anwendung mit den Händen erwärmen
  • Beidseitig dünn auf die Gummidichtungen auftragen
  • Überschüßiges Produkt mit einem Tuch entfernen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Hülse / Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
70 mm
Produkttiefe:
45 mm
Produkthöhe:
190 mm
Nettogewicht:
48 g
Zubehör:
Enthält Vaseline und Hirschtalg
Produktvorteile:
Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen | Pflegt den Gummi und hält ihn geschmeidig
Produktanwendung:
Vor der Anwendung mit den Händen erwärmen | Beidseitig dünn auf die Gummidichtungen auftragen | Überschüßiges Produkt mit einem Tuch entfernen
Kassenbon Text:
Gummipfl.Sti
Youtube Ids:
egKm44vJwjw
Lagerklasse_LGK:
11
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.