Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04162000 MicrofaserTuch Außen 70 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     1690A-4000347525
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04162000
EAN/GTIN:
     4064700416208
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Ideal zum Finish nach der Lackpflege. Die extrem saugfähigen Micro-Aktivfasern nehmen die Wachs- und Politurreste rückstandslos auf und hinterlassen eine glänzende Lackoberfläche. Die beste Wirkung erzielt man, wenn man das Tuch trocken anwendet. Tuchformat: 40x40 cm.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
72 mm
Produkttiefe:
38 mm
Produkthöhe:
245 mm
Nettogewicht:
70 g
textile_law:
89% Polyester, 11% Polyamid
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
114
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,70*
2 Tage
158
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 4,71*
2 Tage
111
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,41*
€ 4,73*
6 Tage
158
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,10*
2 Tage
158
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.