Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03894410 ScheibenReiniger gebrauchsfertig Pink Flamingo 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03894410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03894410
EAN/GTIN:
     4064700389441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage mit exotisch fruchtigem Dufterlebnis. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig. Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht.
  • Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.
  • Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet
  • Fächerdüsentauglich
  • Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
  • Auch auf besonders empfindlichen Reparaturlacken getestet
  • Im umweltschonenden und besonders einfach zu entsorgenden Standbodenbeutel.
Einfach aufschrauben und in den Scheibenwaschbehälter einfüllen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Standbodenbeutel
Produktbreite:
248 mm
Produkttiefe:
141 mm
Produkthöhe:
252 mm
Nettogewicht:
3,044 kg
Zubehör:
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. | Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet | Fächerdüsentauglich | Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht | Auch auf besonders empfindlichen Reparaturlacken getestet | Im umweltschonenden und besonders einfach zu entsorgenden Standbodenbeutel.
Produktanwendung:
Einfach aufschrauben und in den Scheibenwaschbehälter einfüllen.
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03884410
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.