Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03310000 SchlossEnteiser 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03310000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03310000
EAN/GTIN:
     4064700331006
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Taut im Nu eingefrorene Schlösser auf. Unterwandert Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe - ohne zu verkleben. Für Auto und Haushalt.
  • taut eingefrorene Schlösser aller Art auf
  • Unterwandert Wasser.
  • Pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe - ohne zu verkleben.
  • wenige Tropfen in das Schloss geben
  • kurz warten
  • Schloss öffnen
  • gegebenenfalls Anwendung wiederholen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
70 mm
Produkttiefe:
45 mm
Produkthöhe:
190 mm
Nettogewicht:
66 g
Zubehör:
taut eingefrorene Schlösser aller Art auf
Produktvorteile:
Unterwandert Wasser. | Pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe - ohne zu verkleben.
Produktanwendung:
wenige Tropfen in das Schloss geben | kurz warten | Schloss öffnen | gegebenenfalls Anwendung wiederholen
Kassenbon Text:
Enteiser
Youtube Ids:
w6xb8pAunaA
H Phrases:
H225 | H319 | H336
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P Phrases:
P210 | P280z | P305+P351+P338 | P337+P313 | P261e | P271 | P101 | P102 | P405 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1219
Gefahrgutbezeichnung:
ISOPROPANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03315410
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.