Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03101410 Cabrioverdeck+Textil-Imprägnierung 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03101410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03101410
EAN/GTIN:
     4064700310148
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
Versiegelung und Imprägnierung für dunkle Cabrioverdecke aus Stoff. Dichtet vor allem die stark belasteten Faltstellen sowie die Nähte ab. Frischt die Farbe wieder auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Schützt und imprägniert auch Textilien im Innenraum. Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Sitze aus Stoff und Alcantara, Teppiche und Textilien. Inklusive einem ApplikationsSchwamm zum sauberen und gleichmäßigen Auftragen.
  • Versiegelt Cabrioverdecke aus Stoff, sorgt für Farbauffrischung und Schutz vor Wiederverschmutzung
  • Dichtet vor allem die stark belasteten Faltstellen sowie die Nähte ab
  • Schützt und imprägniert Textilien und Teppiche im Innenraum
  • Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Sitze aus Stoff und Alcantara
Cabrioverdeck
  • Verdeck reinigen (z.B. mit SONAX CabrioverdeckReiniger), gründlich spülen und trocknen lassen
  • Imprägnierung auf den beiliegenden Schwamm geben, auf das trockene Verdeck auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei übermäßigem Auftrag mit einem trockenen Tuch nachreiben. Gegebenenfalls nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen
  • Verdeck trocknen lassen, sollte ca. 1 Stunde nicht nass werden
Innenraum
  • Oberflächen reinigen (z.B. mit SONAX PolsterSchaumReiniger) und trocknen lassen
  • Imprägnierung auf den beiliegenden Schwamm geben, auf die trockenen Oberflächen auftragen und gleichmäßig verteilen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
  • Türen zum Ablüften ca. 30 Minuten offen lassen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Kartonverpackung
Produktbreite:
85 mm
Produkttiefe:
85 mm
Produkthöhe:
200 mm
Nettogewicht:
281 g
Produktvorteile:
Versiegelt Cabrioverdecke aus Stoff, sorgt für Farbauffrischung und Schutz vor Wiederverschmutzung | Dichtet vor allem die stark belasteten Faltstellen sowie die Nähte ab | Schützt und imprägniert Textilien und Teppiche im Innenraum | Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Sitze aus Stoff und Alcantara
Produktanwendung:
Verdeck reinigen (z.B. mit SONAX CabrioverdeckReiniger), gründlich spülen und trocknen lassen | Imprägnierung auf den beiliegenden Schwamm geben, auf das trockene Verdeck auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei übermäßigem Auftrag mit einem trockenen Tuch nachreiben. Gegebenenfalls nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen | Verdeck trocknen lassen, sollte ca. 1 Stunde nicht nass werden | Oberflächen reinigen (z.B. mit SONAX PolsterSchaumReiniger) und trocknen lassen | Imprägnierung auf den beiliegenden Schwamm geben, auf die trockenen Oberflächen auftragen und gleichmäßig verteilen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden | Türen zum Ablüften ca. 30 Minuten offen lassen
Kassenbon Text:
Imprägnierun
Youtube Ids:
EpNQjRf4iUg
H Phrases:
H226 | H304 | H319 | H315 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Verursacht schwere Augenreizung. | Verursacht Hautreizungen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P261e | P271 | P301+P310a | P331 | P280b | P305+P351+P338 | P302+P352a | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.