Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02724000 XTREME ScheibenReiniger Sommer gebrauchsfertig 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Auszeichnung
Auszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02724000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02724000
EAN/GTIN:
     4064700272408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Extrem gründlicher SommerScheibenreiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Die vollkommen neuartige Tensidkombination sorgt für maximale Reinigungsleistung bei einer minimalen Anzahl an Wischerbewegungen – und damit für deutlich weniger Verbrauch! Gefährliche Blend- und Schmierfilme von Öl, Ruß, Silikon und anderen Straßenverschmutzungen, selbst hartnäckige Insektenreste werden extrem schnell und zuverlässig von der Scheibe entfernt. Der Reiniger ist auf Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit geprüft, verursacht keine Spannungsrisse und ist dadurch auch besonders für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer geeignet. Zudem wurde der Reiniger auf Mattlacken, empfindlichen Reparaturlacken und folierten Fahrzeugen getestet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Mit frischem Duft.
  • Extrem schneller und gründlicher Sommer-Scheibenreiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
  • Sorgt für maximale Reinigungsleistung bei einer minimalen Anzahl an Wischerbewegungen – und damit für deutlich weniger Verbrauch
  • Gefährliche Blend- und Schmierfilme sowie selbst hartnäckige Insektenreste werden extrem schnell und zuverlässig von der Scheibe entfernt
  • Dies bringt mehr Sicherheit im Straßenverkehr – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
  • auf Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Duft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
225 mm
Produkttiefe:
104 mm
Produkthöhe:
245 mm
Nettogewicht:
3,155 kg
Zubehör:
Extrem schneller und gründlicher Sommer-Scheibenreiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage | Sorgt für maximale Reinigungsleistung bei einer minimalen Anzahl an Wischerbewegungen – und damit für deutlich weniger Verbrauch | Gefährliche Blend- und Schmierfilme sowie selbst hartnäckige Insektenreste werden extrem schnell und zuverlässig von der Scheibe entfernt | Dies bringt mehr Sicherheit im Straßenverkehr – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht | auf Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Duft
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Liter (ab € 1,78* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.