Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02645000 ScheibenReiniger gebrauchsfertig Ocean-fresh 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Anwendungsbild
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02645000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02645000
EAN/GTIN:
     4064700264502
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax 5liter
autoscheibenreiniger sonax
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig. Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Mit trendigem frischem Ocean-fresh Duft.
  • Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.
  • Auch für hochwertige XENON- und LED-Scheinwerfer sowie Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet
  • Fächerdüsentauglich
  • Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
  • Auch auf besonders empfindlichen Reparaturlacken getestet
  • Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Fächerdüsentauglich
  • Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
  • Mit Ocean-fresh Duft
Einfach einfüllen - fertig.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
5,138 kg
Zubehör:
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. | Auch für hochwertige XENON- und LED-Scheinwerfer sowie Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet | Fächerdüsentauglich | Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht | Auch auf besonders empfindlichen Reparaturlacken getestet
Produktvorteile:
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schaftt in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Fächerdüsentauglich | Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht | Mit Ocean-fresh Duft
Produktanwendung:
Einfach einfüllen - fertig.
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: autoscheibenreiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,10* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02605000
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.