Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02453000 PROFILINE ExCut 05-05 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02453000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02453000
EAN/GTIN:
     4064700245303
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Poliercreme
Abrasive Schleifpaste für die Excenterverarbeitung zum Abschleifen von verkratzten oder lokal angeschliffenen Lackschichten. Starker Abtrag bei gleichzeitig hohem Glanzgrad. Entfernt Anschliffe bis P1500. Beseitigt tiefe Kratzer sowie Anätzungen durch Vogelkot, Insekten und Baumharz. Silikonfrei und staubarm.
  • sehr bissig ohne zu vermatten
  • Schleifgrad 5, entfernt Anschliffe bis P1500
  • großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
  • enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid
  • kurze Polierzeiten
  • niedrige Poliertemperaturen
  • einfaches Abwischen
  • fein zu dosieren durch dickflüssige Konsistenz
  • sauber und sparsam dank Low Dust Technology
  • silikonfrei
  • staubarm
  • kurze Polierzeiten
  • prozess-sicher
Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt je nach Stütztellergröße (125 oder 150mm) der verwendeten Poliermaschine auf das SONAX ExzenterPad hart 143 DA(04934000) oder das SONAX ExzenterPad hart 165 DA (04934410) geben und bei mittlerer Drehzahl ca. 20 sec. polieren, ggf. Maschine leicht ankanten. Das SONAX HybridwollPad (04938000) kann bei tiefen Kratzern verwendet werden, dann ist allerdings der erreichte Glanzgrad der Polierstelle geringer.  Anschließend bei hoher Drehzahl und mit geringem Druck ca. 40 sec. weiterpolieren. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Anschließend mit SONAX PROFILINE EX 04-06 (02423000) finishpolieren. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Für die Fahrzeugaufwertung mittels Exzenterpoliermaschine und in Lackierereien.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produkthöhe:
268 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
1,08 kg
Zubehör:
sehr bissig ohne zu vermatten | Schleifgrad 5, entfernt Anschliffe bis P1500 | großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen | enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid | kurze Polierzeiten | niedrige Poliertemperaturen | einfaches Abwischen | fein zu dosieren durch dickflüssige Konsistenz | sauber und sparsam dank Low Dust Technology
Produktvorteile:
silikonfrei | staubarm | kurze Polierzeiten | prozess-sicher
Produktanwendung:
Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt je nach Stütztellergröße (125 oder 150mm) der verwendeten Poliermaschine auf das SONAX ExzenterPad hart 143 DA(04934000) oder das SONAX ExzenterPad hart 165 DA (04934410) geben und bei mittlerer Drehzahl ca. 20 sec. polieren, ggf. Maschine leicht ankanten. Das SONAX HybridwollPad (04938000) kann bei tiefen Kratzern verwendet werden, dann ist allerdings der erreichte Glanzgrad der Polierstelle geringer.  Anschließend bei hoher Drehzahl und mit geringem Druck ca. 40 sec. weiterpolieren. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf einen Polierdurchgang einer zu polierenden Fläche von ca. 1qm durchschnittlich harten Lackes. Rückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Anschließend mit SONAX PROFILINE EX 04-06 (02423000) finishpolieren. BITTE BEACHTEN: Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsbereich:
Für die Fahrzeugaufwertung mittels Exzenterpoliermaschine und in Lackierereien.
Kassenbon Text:
ExCut 06-03
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04934410
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.