Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02057050 PlasticCare 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02057050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02057050
EAN/GTIN:
     4064700517189
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
kunststoffpflegemittel sonax
kunststoffpflegemittel
Regenerierende und konservierende Kunststoffpflege zur Farbauffrischung mit dezentem Glanz. Gibt dezenten Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer. Konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich. Optimaler Motorraumkonservierer. Lösemittelfrei. Einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche. Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite. Für lang anhaltenden Schutz im Außenbereich empfehlen wir SONAX PROFILINE Plastic Protectant Exterior (02103000).Je nach gewünschten Glanzgrad bis 1:2 mit Wasser verdünnen. Zur Motorraumkonservierung direkt nach den Motorwäsche den Motorraum gleichmässig einsprühen, überschüssiges Wasser in Mulden oder an der Zündanlage mit Druckluft abblasen.  In Waschstraßen mit Hydromindersystemen im Verhältnis von max. 1:10 auftragen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
290 mm
Produkttiefe:
234 mm
Produkthöhe:
479 mm
Nettogewicht:
26,145 kg
Produktanwendung:
Je nach gewünschten Glanzgrad bis 1:2 mit Wasser verdünnen. Zur Motorraumkonservierung direkt nach den Motorwäsche den Motorraum gleichmässig einsprühen, überschüssiges Wasser in Mulden oder an der Zündanlage mit Druckluft abblasen.  In Waschstraßen mit Hydromindersystemen im Verhältnis von max. 1:10 auftragen.
Kassenbon Text:
Plastic Care
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04997000
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.