Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02055000 PlasticCare 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2651-02055000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02055000
EAN/GTIN:
     4064700516694
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
kunststoffpflegemittel sonax
kunststoffpflegemittel
Regenerierende und konservierende Kunststoffpflege zur Farbauffrischung mit dezentem Glanz. Gibt dezenten Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer. Konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich. Optimaler Motorraumkonservierer. Lösemittelfrei. Einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche. Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite. Für lang anhaltenden Schutz im Außenbereich empfehlen wir SONAX PROFILINE Plastic Protectant Exterior (02103000).
  • Silikonhaltige, lösemittelfreie Pflege für alle Kunststoffe im Fahrzeuginnen- und -außenbereich
  • Frischt Farben auf und bringt dezenten Glanz
  • Kaschiert Vermattungen und Kratzer
  • Optimaler Motorraumkonservierer mit hervorragender Wasserverdrängung
  • Je nach gewünschtem Glanzgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnbar.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
190 mm
Produkttiefe:
145 mm
Produkthöhe:
263 mm
Nettogewicht:
5,274 kg
Zubehör:
Silikonhaltige, lösemittelfreie Pflege für alle Kunststoffe im Fahrzeuginnen- und -außenbereich | Frischt Farben auf und bringt dezenten Glanz | Kaschiert Vermattungen und Kratzer | Optimaler Motorraumkonservierer mit hervorragender Wasserverdrängung | Je nach gewünschtem Glanzgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnbar.
Kassenbon Text:
Plastic Care
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpflegemittel 5l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04997000
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.